Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40103 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40103 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau
Swordfish 40103 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau
Swordfish 40103 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170453
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
388 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40807
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.