Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40052 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40052 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Swordfish 40052 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170427
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1608 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40802
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.