Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 250153 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad 250153 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Plombierte Bleisäure (VRLA)
Conrad 250153 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27160369
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     250153
EAN/GTIN:
     4016138031300
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
  • Wartungsfrei
  • Auslaufsicher
  • Lageunabhängig einsetzbar\n\nLageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Akku-/Batteriekapazität
12000 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
2100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.