Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Conrad 206648 Funkgesteuertes (RC-) Modell-Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conrad 206648 Funkgesteuertes (RC-) Modell-Teil
Conrad 206648 Funkgesteuertes (RC-) Modell-Teil
Artikel-Nr.:
     615-A78816
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     206648
EAN/GTIN:
     4016138509489
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2300 mAh
Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AA
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Höhe
50 mm
Durchmesser (mm)
14 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 5,49*
€ 3,50*
ab € 7,61*
€ 9,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.