Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5450.10 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5450.10 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
EFB Elektronik K5450.10 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27151450
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5450.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel.
    - 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3.
    - SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm.
    - Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1.
    - Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, kat5 10m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.