| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-27126945 Herst.-Nr.: 319112 EAN/GTIN: 7640162839532 |
| |
|
| | |
| Mit Original Chip Einfach einsetzen und sparen. Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Bestandteile - 1 Peach Tintenpatrone mit Chip, black HC kompatibel zu No. 932XL, CN053AE - 1 Peach Tintenpatrone mit Chip, cyan HC kompatibel zu No. 933XL, CN054AE - 1 Peach Tintenpatrone mit Chip, magenta HC kompatibel zu No. 933XL, CN055AE - 1 Peach Tintenpatrone mit Chip, gelb HC kompatibel zu No. 933XL, CN056AE Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | HP OfficeJet 6100 HP OfficeJet 6600 HP OfficeJet 6700 Premium HP OfficeJet 7110 HP OfficeJet 7600 HP OfficeJet 7610 HP OfficeJet 7612 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | No. 932XL, No. 933XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |