Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCS325 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCS325 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Hager MCS325 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27092983
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 3p
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 25A QuickConnect 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
25 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,63*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,23*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,01*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,12*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,67*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.