Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-698/281-449 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-698/281-449 Anschlussblock Grau
Wago 282-698/281-449 Anschlussblock Grau
Wago 282-698/281-449 Anschlussblock Grau
Wago 282-698/281-449 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27062855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-698/281-449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
33.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9184*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1784*
€ 7,3523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9484*
€ 7,0786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9184*
€ 5,8529
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
282-334
ab € 0,2484*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.