Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 248.185 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 248.185 Stromkabel Schwarz 3 m
Bachmann 248.185 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27054641
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     248.185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Neopren
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.7 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.