Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2332 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 5SE2332 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SE2332 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1886-M0134723
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2332
EAN/GTIN:
     4001869236667
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
13 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
380
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,59*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,86*
7 Tage
480
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,86*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 0,86*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,59*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,66*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,96*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,72*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 31,17*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,41*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,67*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.