Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA7124 Sicherungsblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3NA7124 Sicherungsblock
Siemens 3NA7124 Sicherungsblock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046820
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA7124
EAN/GTIN:
     4001869071824
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
500 V
Nennstrom
80 A
Zertifizierung
CE, CSA, KEMA, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
71.2 mm
Gewicht
279 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 8,20*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 19,57*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.