Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 605 A WW Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 605 A WW Elektroschalter 1P Weiß
JUNG 605 A WW Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046535
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     605AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Schaltleistung
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602A
ab € 13,55*
Ähnlich
Jung
602AWW
ab € 13,58*
Ähnlich
Jung
605A
ab € 10,83*
Ähnlich
Jung
606A
ab € 7,89*
Ähnlich
Jung
606AWW
ab € 7,92*
Ähnlich
Jung
607A
ab € 13,05*
Ähnlich
Jung
607AWW
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.