Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 806 NAW Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 806 NAW Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
JUNG 806 NAW Elektroschalter 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045880
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     806NAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Schaltleistung
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
805NAW
ab € 15,76*
Ähnlich
Jung
809NAW
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.