Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SG5701 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SG5701 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SG5701 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27044573
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG5701
EAN/GTIN:
     4001869319216
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 71,76*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.