Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-248607 Herst.-Nr.: 782-317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.5 mm | | Tiefe | 82.2 mm | | Höhe | 43.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,36* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,26735* | € 0,42735* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,271* | € 0,431* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2733* | € 0,4333* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|