Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony A SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony A SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony A SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony A SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony A SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony A SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021763
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1322405101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,8
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony A
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.8 mm
Länge (mm)
74.6 mm
Gewicht
435 g
Technische Details
Sichtwinkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,82*
€ 471,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.