Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021627
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1121903101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Kompatibilität
Nikon
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon-AE
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.8 mm
Länge (mm)
72.6 mm
Gewicht
410 g
Technische Details
Sichtwinkel
180 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.