Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021568
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312903101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Nikon
Linsenhülle
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe
109 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Linsensystem
Komponente für
SLR
Objektiv-Struktur
12/10
Linsen Typ
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min)
43.2 °
Diagonaler Blickwinkel (max)
43.2 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
685 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,74*
€ 561,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,38*
€ 557,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,32*
€ 551,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.