Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021506
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1420306101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
8 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Länge (mm)
64.5 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Sichtwinkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.