Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Original Auto-Glühbirne W3W 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Original Auto-Glühbirne W3W 3 W
Osram Original Auto-Glühbirne W3W 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26998635
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838663
EAN/GTIN:
     4050300838663
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
W3W
Leistung
3 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
W2.1xD9.5
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
22 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungslänge
26 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
2.34 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.3 mm
Länge (cm)
2.68 cm
Gewicht
1.34 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lampa
O2827NA02B
ab € 2,11*
Ähnlich
Osram
4008321094094
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4050300925684
ab € 0,288*
Ähnlich
Osram
4008321094834
ab € 0,55*
Ähnlich
Osram
4050300925769
ab € 0,3045*
Ähnlich
Osram
4050300925783
ab € 0,92*
Ähnlich
Osram
4052899570894
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.