Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 35mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26992072
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon
Linsenhülle
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Linsensystem
Komponente für
SLR
Objektiv-Struktur
12/10
Linsen Typ
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Linsen Montageanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
35 mm
Blendenlamellen
8
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
111.5 mm
Gewicht
710 g
Technische Details
Sichtwinkel
40.8 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,42*
€ 499,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,91*
€ 494,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,37*
€ 489,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.