Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26992049
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1220306101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
8 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
64.5 mm
Gewicht
265 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.