Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery C2550-40P Fotopapier Weiß Hoch-Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26988098
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2550-40P
EAN/GTIN:
     4004182410417
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
KAUFEN SIE 1 PACKUNG UND BEKOMMEN SIE EINE PACKUNG GRATIS! Das Premium Inkjet Fotopapier C2550-40P von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 mm bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 40 Blatt Fotopapier pro Packung + 40 Blatt Packung Fotopapier gratis. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 250 g bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Chlor
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
80 Blätter
Zertifizierung
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 25 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,1355* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.