Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Revell Citroen 2CV CHARLESTON Stadtautomodell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26984548
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07095
EAN/GTIN:
     4009803070957
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
1948 wurde der 2CV der Öffentlichkeit erstmalig präsentiert. Citroën bot mit dem puristischen, preiswerten Kleinwagen, der leicht zu warten und einfach zu bedienen war, ein robustes Massenfahrzeug für das Volk an, das dem dünn ausgebauten Straßennetz entsprechend eine überaus gute Federung besaß. Ab 1981, als der 2 CV schon längst Kultobjekt geworden war, erscheint eine zweifarbige Version in Serie, der weinrot-schwarze 2 CV 6 Charleston, dem ab September 1982 eine gelb-schwarze Ausführung folgt, beide ausgestattet mit luftgekühltem 0,6-Liter-Zweizylinder-Boxermotor und 29 PS Leistung.

- Originalgetreu nachgebildete Karosserie mit feinen Oberflächenstrukturen
- Separate, bewegliche Motorhaube
- Mehrteiliger, detaillierter Motor
- Separate Auspuffanlage
- Detaillierter Innenraum mit Instrumentenbord, Sitzen und Rückbank
- wahlweise mit offenem oder geschlossenem Dach zu bauen
- bewegliche Räder
- untere Hälfte der vorderen Seitenfenster wahlweise hochgeklappt oder geschlossen zu bauen
- diverse Chromteile, darunter Radkappen, Türgriffe und Scheinwerfer
- gummiähnliche Reifen
- Anleitung und authentische Abziehbilder mit verschiedenen Kennzeichen (D, NL, I, GB, B)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Stadtautomodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
Citroen 2CV Charleston
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Zwischen
Anzahl Teile
126 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Vereinigtes Königreich
Typ
Landfahrzeugmodell
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.