Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell London Bus Busmodell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell London Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell London Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell London Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell London Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell London Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26984491
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07651
EAN/GTIN:
     4009803076515
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Der AEC Routemaster wurde 1954 erstmals öffentlich präsentiert. Im Verhältnis zu bisherigen Bustypen galt der Routemaster mit seinem integralen Design von Chassis und Karosserie als regelrecht innovativ. Insbesondere die offene Einstiegsplattform hinten links, die ein schnelles Zu- und Aussteigen ( Hop on and off ) erlaubte, kennzeichnete den ab 1958 in Serie gefertigten Doppeldecker. Zu Ende der 1950er Jahre erlaubten veränderte Vorschriften auch den Betrieb über neun Meter langer Busse auf nur zwei Achsen. Einige Routemaster wurden daraufhin in der Mitte geteilt und ein zusätzlicher Bereich in der Mitte eingefügt, der durch quadratische Fenster erkennbar war. Der neue Bustyp, der Routemaster lang, kurz RML, bot jetzt insgesamt 72 Fahrgästen Platz. Der fulminante Erfolg mit 15 Testfahrzeugen überzeugte London Transport, weitere 500 Exemplare des RML zu bestellen, die von 1965 bis 1968 produziert wurden. In den 1970er Jahren versahen immer mehr RMLs im Innenstadtbereich Londons ihren Dienst. Mit der ständigen Präsenz der im typischen Rot gehaltenen Doppeldecker auf fast allen Strecken festigte sich zusehends das Bild der Routemaster als typisches Wahrzeichen Londons. Erst 2005 wurde, nach fast 50 Jahren dauernden Einsatzes, der allgemeine Betrieb dieses Aushängeschildes von London eingestellt.
ROUTEMASTER ist eine eingetragene Marke der Transport for London.

- Mehrteilige Karosserie
- Detaillierte Wiedergabe der Oberflächenstrukturen
- Wiedergabe des kompletten Fahrgastraums mit 72 Sitzen
- Detailliertes Cockpit
- Mehrteiliger Leyland und Scania-Motor
- Bewegliche Motorhaube
- Mehrteiliger Unterboden
- Drehbare Räder
- Typischer, offener Eingangsbereich
- Zwei separate Fahrgastebenen
- Wahlweise abnehmbares Dachsegment
- Viele Klarteile
- Abziehbild für zwei RML-Versionen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
381 mm
Merkmale
Produkttyp
Busmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
London Bus
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Obere Mittelstufe
Anzahl Teile
391 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Vereinigtes Königreich
Typ
Landfahrzeugmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.