Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 39621 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 39621 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Kleber
Revell 39621 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Kleber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26984263
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     39621
EAN/GTIN:
     4009803396217
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Verdünner
revell verdünner
acrylfarbe 100ml
Verdünner und Trocknungsverzögerer in einem!!!

Grundsätzlich können die Revell Aqua Color Farben mit Wasser verdünnt werden, um sie spritzfähig zu machen. Die Verdünnung mit Aqua Color Mix hat jedoch zwei Vorteile:
Zum einen verzögert sich die Farbtrocknung: dies verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole und auf dem Untergrund.
Zum anderen optimiert dieser Verdünner auch die Spritzergebnisse auf dem Modell. Gerade bei der Verwendung von matten und seidenmatten Farbtönen reduziert Aqua Color Mix die unerwünschte Kantenflucht beim Farbauftrag.
Empfohlenes Mischverhältnis: 3-4 Teile Farbe zu 1 Teil Aqua Color Mix. Da das Mischverhältnis stark abhängig ist von der verwendeten Spritzpistole und dem Arbeitsdruck des Kompressors, bitte zunächst lieber weniger verdünnen und die Farbe testen. Spuckt die Spritzpistole oder trocknet die Farbe auf dem Modell zu schnell an (raue Oberfläche), verdünnt man einfach ein wenig mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Kleber
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Typ
Scale Model Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.