Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät
CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät
CyberPower BR700ELCD Line-Interactive USV 700VA/420W LCD, AVR, USB (HID), RJ45 Lan Protection, Ausgang (4+4) Schuko, USB Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26916101
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BR700ELCD
EAN/GTIN:
     4712856270532
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower BR700ELCD gewährleistet Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, NAS und Netzwerkgeräte. Konzipiert in der Line-Interaktive Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) bietet sie eine stabilisierte und geregelte Ausgangsspannungsversorgung.

Mit der GreenPower UPS™-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Die LCD-Anzeige zeigt Versorgungsinformationen sowie den Akku- und den Betriebsstatus der USV an.

Zu den weiteren Funktionen gehören ein Überlastschutz, EMI-Netzfilter, Datenleitungsschutz und konfigurierbare Alarme. Neben den USV-geschützen Ausgängen stehen weitere Ausgänge als reiner Überspannungsschutz für Pheripheriegeräte zur Verfügung.
Das integrierte USB Ladegerät erlaubt die Aufladung Ihrer USB Geräte und macht sie zum idealen Stromversorger im Heimbüro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
5300 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
6050 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
230 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9 min
Akkuladezeit
8 h
Batteriepatrone Wechsel
RBP0083
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.5 m
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
420 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
150 J
Reaktionszeit
4 ms
Wärmeableitung
71 BTU/h
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CyberPower
BR1200ELCD
ab € 134,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.