Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-132178 Herst.-Nr.: 60011605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Zertifizierung | EN 50173-1; EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034; Class Eca | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kategorie 7 100m orange, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Packung | € 4,70* | ab € 58,72* | € 74,56* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 61,01* | € 77,31* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 65,322* | € 82,502* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 69,84* | € 87,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 69,81* | € 87,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5872* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|