Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL44140 Herst.-Nr.: T4524 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der bits | 8 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hexagonal | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz 8 teilig, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4" |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | pro Stück | € 3,79* | ab € 3,23* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,80* | € 5,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,64* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|