| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26866156 Herst.-Nr.: 1608,4043 EAN/GTIN: 4011324608441 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt Epson T0805 (C13T08054011) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Helle Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson Stylus Photo P 50 Epson Stylus Photo PX 650 Epson Stylus Photo PX 660 Epson Stylus Photo PX 700 W Epson Stylus Photo PX 710 W Epson Stylus Photo PX 720 WD Epson Stylus Photo PX 730 WD Epson Stylus Photo PX 800 FW Epson Stylus Photo PX 810 FW Epson Stylus Photo PX 820 FWD Epson Stylus Photo PX 830 FWD Epson Stylus Photo R 285 Epson Stylus Photo R 360 Epson Stylus Photo RX 560 Epson Stylus Photo RX 585 Epson Stylus Photo RX 595 Epson Stylus Photo RX 685 Epson Stylus Photo R 265 | | Seitenergebnis Farbtinte | 410 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Volumen Farbtinte | 7.4 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |