Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321184276 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321184276 Auto-Glühbirne
Osram 4008321184276 Auto-Glühbirne
Osram 4008321184276 Auto-Glühbirne
Osram 4008321184276 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26865305
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321184276
EAN/GTIN:
     4008321184276
Suchbegriffe:
Autolampen D1S
D1S-Lampen
Sockel D1S
autolampen d1s
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
PK32d-2
Farbtemperatur
4150 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Eingangsspannung
35 V
Lichtleistung
3200 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
79.46 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
46 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
63 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.