Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram 4008321060907 Geeignet für die Verwendung innen 40Lampen LED Grün Beleuchtungsdekoration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321060907 Geeignet für die Verwendung innen 40Lampen LED Grün Beleuchtungsdekoration
Osram 4008321060907 Geeignet für die Verwendung innen 40Lampen LED Grün Beleuchtungsdekoration
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26842731
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321060907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Innenlichterkette
LED Lichterkette
LED-Ketten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Kautschuk
Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Anzahl Leuchtmittel
40 Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
warmweiß
Glühbirne(n) enthalten
Ja
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe
2.8 W
Gewicht & Abmessungen
Höhe
23 mm
Breite
5 mm
Länge
15850 mm
Durchmesser
5 mm
Gewicht
375 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistung
Geeignet für die Verwendung innen
Ja
Energy Star-zertifiziert
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsinformation
Verpackungshöhe
104 mm
Verpackungslänge
258 mm
Verpackungsbreite
84 mm
Paketgewicht
578.81 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG