Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321060921 Beleuchtungsdekoration Grün 80 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321060921 Beleuchtungsdekoration Grün 80 Lampen
Osram 4008321060921 Beleuchtungsdekoration Grün 80 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26842685
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321060921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Gummi
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl Lampe(n)
80 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Länge (mm)
21850 mm
Durchmesser
5 mm
Gewicht
560 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
104 mm
Verpackungslänge
258 mm
Verpackungsbreite
84 mm
Paketgewicht
801.81 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.