Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPM 20 FM-FLEX Audio-Kabel 20 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPM 20 FM-FLEX Audio-Kabel 20 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CPM 20 FM-FLEX Audio-Kabel 20 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26803498
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPM 20 FM-FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
20m Mikrofonkabel, XLR-female XLR-male, Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.15 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.