Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 60011604 Netzwerkkabel Orange 1000 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Draka Comteq 60011604 Netzwerkkabel Orange 1000 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Draka Comteq 60011604 Netzwerkkabel Orange 1000 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26800507
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
AWG Kabelgröße
23/1
Zertifizierung
EN 50173-1; EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034; Class Eca
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,59548* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 693,72*
€ 825,5268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,87*
€ 811,4253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 644,91*
€ 767,4429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 627,23*
€ 746,4037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 595,48*
€ 708,6212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.