Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
MediaRange MRPL401 Leere Blu-Ray Disc BD-R 25 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26795039
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL401
EAN/GTIN:
     4260459611431
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
MediaRange Professional Line BD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Unsere im High-to-Low Verfahren gefertigten BD-R Medien garantieren Ihnen eine ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die zusätzlich mit einer speziellen Lackschicht versehene Oberfläche der ProSelect Serie mit einem Druckbereich von 23 -118mm eignet sich zum professionellen Tintenstrahldruck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein durchgängiges Druckbild in bester Qualität, ganz ohne Farbumbrüche im inneren Druckbereich.

- MediaRange Professional Line Medien.
- Kapazität: 25GB.
- Format: BD-R.
- Produktionsverfahren: High-to-Low (HTL).
- Geschwindigkeit: bis zu 4x.
- Verpackung: 25er Cake.
- Oberfläche: Weiß, vollflächig bedruckbar, ProSelect.
- Oberflächen Typ: für Tintenstrahldrucker.
- Druckbereich: 23 - 118mm.
- Unterseite: voll metallisiert.
- geeignet zum Bedrucken mit entsprechenden Thermo-Retransfer-Druckern.
- professionelle und schnelltrocknende Oberfläche.
- langanhaltende Archivierungszeit.
- ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten.
- hervorragende Lichtbeständigkeit.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- Medien für die professionelle Duplikation.
- Archivierung von Filmen in HD-Qualität!
- Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation.
- Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung.
- Transfer von Videos und großer Dateien.
- Ideal für langfristige Datenarchivierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R
Kapazität ohne Komprimierung
25 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
4 x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.