Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 400014998 Aktenordner Mehrfarbig Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elba 400014998 Aktenordner Mehrfarbig Polypropylen (PP)
Elba 400014998 Aktenordner Mehrfarbig Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26788366
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400014998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,86*
€ 116,4534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,94*
€ 114,1686
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,13*
€ 113,2047
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,60*
€ 112,574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,95*
€ 107,0405
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,37*
€ 101,5903
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400015030
ab € 72,2202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.