Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 10834752 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 10834752 Ringmappe A4 Blau
Herlitz 10834752 Ringmappe A4 Blau
Herlitz 10834752 Ringmappe A4 Blau
Herlitz 10834752 Ringmappe A4 Blau
Herlitz 10834752 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26774921
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.