Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 10834315 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 10834315 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 10834315 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 10834315 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 10834315 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 10834315 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26774658
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.