Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ORCC01B Kabel-Organizer Kabelrinne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ORCC01B Kabel-Organizer Kabelrinne Schwarz
LogiLink ORCC01B Kabel-Organizer Kabelrinne Schwarz
LogiLink ORCC01B Kabel-Organizer Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26774338
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ORCC01B
EAN/GTIN:
     4052792026467
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Produktinformationen "19" Kabelpanel 1HE, mit Abdeckung, schwarz" von LogiLink Professional
Stabile Kabelführungsleisten für ein optimales Kabelmanagement im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau in die 19" Profilebene.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
482.6 mm
Tiefe
71 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ORCC01G
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.