Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26772533
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1149080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringordner Comfort, DIN A4 Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe, PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4341000
ab € 13,04*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,36*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,69*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 10,57*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.