Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200012104 Zeichenpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200012104 Zeichenpapier 1 Blätter
Canson 200012104 Zeichenpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26761914
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200012104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
750 mm
Länge (mm)
20 mm
Druckmediengewicht
45 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200012129
ab € 35,49*
Sonstiges
Canson
200012472
ab € 19,33*
Sonstiges
Canson
12128
ab € 26,60*
Sonstiges
Canson
12127
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.