Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200012125 Zeichenpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200012125 Zeichenpapier 1 Blätter
Canson 200012125 Zeichenpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26758079
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200012125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
375 mm
Länge (mm)
20000 mm
Druckmediengewicht
95 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
12141
ab € 4,19*
Sonstiges
Canson
12103
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.