Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken UMKR Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken UMKR Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Aluminium, Schwarz
Franken UMKR Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Aluminium, Schwarz
Franken UMKR Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26757108
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Kunststoff-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,15*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.