Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     273-CLA1833C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Optimale Farbabildungen. DCP bietet eine hervoragende Wiedergabe bei Metallikfarben. Sie können dank der hohen Weiße von 170 CIE das Farbvolumen im Laser voll ausschöpfen. DCP ist das weisseste Color Laser Papier auf dem Markt. Für einen optimalen Kontrast von Fotos und Text.

Kontrastreiche, detailgenaue Abbildungen: die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lassen eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen,kontrastreiche Drucke, lebendige Farben, Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.

Perfekte Flächen- und Farbverläufe. Die Abbildungen sind nicht wolkig dank der außergewöhnlichen Blattbildung vom DCP . Diese Charackteristik ist für den farbigen Laserdruck entscheidend
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
98 µm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
Ecolabel, Colorlok, ISO 9706, NF EN 12281, ISO 14001, ISO 9001
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 8,99*
1 Tag
101
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 9,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,16*
€ 9,14*
1 Tag
303
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 5,54*
€ 9,19*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,14*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0116* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,08*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,10*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,47*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,09*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,61*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.