Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26731794
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Optimale Farbabildungen. DCP bietet eine hervoragende Wiedergabe bei Metallikfarben. Sie können dank der hohen Weiße von 170 CIE das Farbvolumen im Laser voll ausschöpfen. DCP ist das weisseste Color Laser Papier auf dem Markt. Für einen optimalen Kontrast von Fotos und Text.

Kontrastreiche, detailgenaue Abbildungen: die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lassen eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen,kontrastreiche Drucke, lebendige Farben, Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.

Perfekte Flächen- und Farbverläufe. Die Abbildungen sind nicht wolkig dank der außergewöhnlichen Blattbildung vom DCP . Diese Charackteristik ist für den farbigen Laserdruck entscheidend
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
108 µm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
Ecolabel, Colorlok, ISO 9706, NF EN 12281, ISO 14001, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01232* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,09*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,49*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,48*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,05*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,59*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,53*
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.