Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 250 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 250 Blätter Weiß
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26731751
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Optimale Farbabildungen. DCP bietet eine hervoragende Wiedergabe bei Metallikfarben. Sie können dank der hohen Weiße von 170 CIE das Farbvolumen im Laser voll ausschöpfen. DCP ist das weisseste Color Laser Papier auf dem Markt. Für einen optimalen Kontrast von Fotos und Text.

Kontrastreiche, detailgenaue Abbildungen: die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lassen eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen,kontrastreiche Drucke, lebendige Farben, Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.

Perfekte Flächen- und Farbverläufe. Die Abbildungen sind nicht wolkig dank der außergewöhnlichen Blattbildung vom DCP . Diese Charackteristik ist für den farbigen Laserdruck entscheidend
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
164 µm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
Ecolabel, Colorlok, ISO 9706, NF EN 12281, ISO 14001, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04248* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,13*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,71*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,92*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,63*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,00*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,56*
Ähnlich
Mondi
88008635
ab € 9,38*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.