Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55729-00017
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
PVC
Doppelseitig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
50 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 4,46*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,48*
€ 4,78*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 4,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,06*
1 Tag
183
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,04*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,99*
Ähnlich
tesa
55735-00014-00
ab € 12,23*
Ähnlich
1-PACK
WX-67805
ab € 1,03*
Ähnlich
tesa
04944-00001-11
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.