Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56223 Klebeband 10 m Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 56223 Klebeband 10 m Aluminium
TESA 56223 Klebeband 10 m Aluminium
TESA 56223 Klebeband 10 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26717224
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Aluminium
Band-Zweck
Reparatur
Material
Aluminium
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,74*
€ 87,7506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,78004*
€ 85,41825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,83004*
€ 83,09775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,18002*
€ 76,37422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,18004*
€ 73,99425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.