| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26666431 Herst.-Nr.: 1023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der breiten Farbpalette von Trophée können Sie die elgantestens Farben auswählen und kombinieren : Goldgelb, Perlgrau, Naturgrün ...
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke.
Die wiederverschließbare transparente Verpackung erlaubt es sofort Farbe und Verbrauch zu erkennen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 160 g | Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Produktfarbe | Gelb | | Druckmedien - Stärke | 210 µm | Zertifikate | Zertifizierung | NF EN ISO 536, NF EN ISO 534, ISO 8791-2, NF EN ISO 20287 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160g gelb a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr |
| | |
| |